BM SPA - BMM011284088 FORBICI ASIMMETRICHE H-SAFE INOX BAX - 011284088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230860183
Codice prodotto
BMM011284088
Cod. produttore
011284088
Produttore
BMM
Taglio a doppio effetto: -sforzo +potenza. una speciale camma sul fulcro riduce del 20% lo sforzo di taglio. migliori prestazioni che durano più a lungo Taglio a doppio effetto:attraverso una speciale camma sul fulcro si ottiene uno scorrimento longitudinale delle lame che, nella fase di chiusura, ne aumenta la potenza di taglio. Profilo e fresa: studiate per allargare fori su plastica da 13 a 25 mm. Rivestimento DLC: Il DLC (diamond-like carbon) è un rivestimento innovativo a base di carbonio: l\'elevata durezza ed il basso coefficiente d\'attrito nascono dalla simultanea presenza di carbonio depositato sulla superficie in forma di Grafite e Diamante. • Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all\'abrasione e mantenimento dell\'affilatura nel tempo) • Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio) • Perno eccentrico antiallentamento • Manici ampi con gole strozzatubi Con sistema anticaduta H-SAFE


