BM SPA - BMM011280101 FORBICI ELETTRICISTI ISOLATE 1000V MQ - 011280101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forbice da elettricista
Taglierina - Dentato
Lunghezza - 145 mm
Con tagliafilo - sì
Lunghezza della lama - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230760438
Codice prodotto
BMM011280101
Cod. produttore
011280101
Produttore
BMM
Tipologia:
Forbice da elettricista
Taglierina:
Dentato
Lunghezza:
145 mm
Con tagliafilo:
sì
Lunghezza della lama:
45 mm
Forbici per elettricisti lame in acciaio inossidabile con microdentatura


