BM SPA - BMM010360021 PINZE BECCHI DIRITTI PER ALBERI 225 - 010360021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8014230039565
Codice prodotto
BMM010360021
Cod. produttore
010360021
Produttore
BMM
La pinza seeger Beta 1036 e realizzata in acciaio per molle, materiale che garantisce un'ottima resistenza alla rottura. Per dare ulteriore robustezza e durevolezza alla pinza, i becchi dritti e le punte vengono stampati in un corpo unico. Le punte a doppio cono presentano una leggera inclinazione verso l'esterno per avere una migliore tenuta dell'anello di sicurezza e facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio. Caratteristiche: ? Becchi dritti per installare e rimuovere con precisione l'anello ? Realizzata in acciaio per molle al silicio ? Punte e becchi stampati in un corpo unico ? Stampaggio a freddo per una maggiore tenacita della pinza ? Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione edagli agenti chimici ? Manici in PVC per una presa sicura ? Conforme alla normativa di riferimento UNI7915 DIN5254 Sulle pinze Beta e stampato il range di diametri degli anelli per i quali sono indicate. In questo modo sara piu semplice individuare la pinza corretta ed effettuare una lavorazione efficace.


