pagina iniziale

BM SPA - BMM00716 BUSSOLA NERA 25X16 - 00716

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM00716 BUSSOLA NERA 25X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 16 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629007161

Codice prodotto

BMM00716

Cod. produttore

00716

Produttore

BMM

Sezione nominale:

25 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

16 mm

Colore:

Nero

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO NERA 25X16