BM SPA - BMM007071 BUSSOLA GRIGIO 2,5X10 - 007071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 10 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
250 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8013629263833
Codice prodotto
BMM007071
Cod. produttore
007071
Produttore
BMM
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
10 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
14
Materiale:
Rame
Con bandierina di marcatura:
no
Lunghezza totale:
16 mm