BM SPA - BMM007021 BUSSOLA AZZURRO 0,75X6 - 007021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 6 mm
Colore - Altro
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8013629263802
Codice prodotto
BMM007021
Cod. produttore
007021
Produttore
BMM
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
6 mm
Colore:
Altro
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
18
Materiale:
Rame
Con bandierina di marcatura:
no
Lunghezza totale:
12 mm


