pagina iniziale

BM SPA - BMM006770616 CASSETTE DINABETA 677/1000 /C1000 - 006770616

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809437316

Codice prodotto

BMM006770616

Cod. produttore

006770616

Produttore

BMM

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio. Il meccanismo a disinnesto avvisa l\'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°. Caratteristiche: • Precisione ± 4% come da normativa UNI EN ISO 6789 • Cricchetto semplice per un utilizzo sia destrorso sia sinistrorso • Piegamento di 20° nel punto dello snodo per segnalare il raggiungimento della coppia impostata • Composta da leva con cricchetto e sistema a disinnesto con regolazione della coppia • Chiave fornita con cassetta • Corredata di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6789