BM SPA - BMM006371 TERM TUBO ISOL NERO 25 F8 - 006371
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629063716
Codice prodotto
BMM006371
Cod. produttore
006371
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato


