pagina iniziale

BM SPA - BMM00615 BUSSOLA DIN BLU 16-18 DIN 46228/4 - 00615

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM00615 BUSSOLA DIN BLU 16-18 DIN 46228/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 18 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629006157

Codice prodotto

BMM00615

Cod. produttore

00615

Produttore

BMM

Sezione nominale:

16 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

18 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO DIN BLU 16-18 DIN 46228/4