BM SPA - BMM006023 BUSSOLA DIN GRIGIO 0,75X12 DIN 46228/4 - 006023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 12 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8013629264076
Codice prodotto
BMM006023
Cod. produttore
006023
Produttore
BMM
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
12 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
18
Materiale:
Rame
Con bandierina di marcatura:
no
Lunghezza totale:
18 mm