BM SPA - BMM005990020 DINABETA DGT 200NM Q1/2 REVERSIBILE /20 - 005990020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230569475
Codice prodotto
BMM005990020
Cod. produttore
005990020
Produttore
BMM
Gamma completa Nuove misure Precisione: ? 2% destrorso, ? 3% sinistrorso Cricchetto reversibile Permette il serraggio destrorso e sinistrorso Display LCD Simboli intuitivi e dati di misurazione di facile lettura Unita di misura: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm Modalita: Picco/Traccia Doppia segnalazione di avvicinamento e arresto I led verdi e successivamente quelli rossi abbinati ad un segnalatore acustico avvisano l'utente del raggiungimento della coppia impostata. I Led verdi si accendono al raggiungimento del 90% della coppia (segnale di avviso). I Led rossi si accendono quando la coppia impostata viene raggiunta (segnale di stop). Avvisatore acustico: Buzzer Semplice impostazione I pulsanti consentono di impostare la chiave in modo rapido ed intuitivo. Pulsanti frecce: selezione della coppia Pulsante U/S: impostazione unita di misura e modalita di utilizzo Pulsante C: Accensione/Reset Impugnatura antiscivolo Il bimateriale permette un maggior comfort durante l'uso Alimentazione: 2 batterie AA 1,5V inclusa SEMPLICE E FUNZIONALE


