pagina iniziale

BM SPA - BMM005371 TERM TUBO ISOL NERO 16 F8 - 005371

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM005371 TERM TUBO ISOL NERO 16 F8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629053717

Codice prodotto

BMM005371

Cod. produttore

005371

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE TUBO PREISOLATO NERO 16 F8