pagina iniziale

BM SPA - BMM005261 FORCELLA TUBO ISOL 16 F 5 - 005261

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM005261 FORCELLA TUBO ISOL 16 F 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 5

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629052628

Codice prodotto

BMM005261

Cod. produttore

005261

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

5

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO FORCELLA 16 F 5