BM SPA - BMM00525 TERM TUBO ISOL 16 F 5 - 00525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 5
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629005259
Codice prodotto
BMM00525
Cod. produttore
00525
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
5
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato


