pagina iniziale

BM SPA - BMM004201 FORCELLA TUBO ISOL 10 F 4 - 004201

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM004201 FORCELLA TUBO ISOL 10 F 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 4

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629042018

Codice prodotto

BMM004201

Cod. produttore

004201

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

10 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

4

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO FORCELLA 10 F 4