BM SPA - BMM00420 TERM TUBO ISOL 10 F 5 D14 - 00420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 10 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 5
Colore dell'isolamento - Rosso
Confezione
100 PZ
EAN
8013629004207
Codice prodotto
BMM00420
Cod. produttore
00420
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
10 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
5
Colore dell'isolamento:
Rosso
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
8


