pagina iniziale

BM SPA - BMM003431 TERM TUBO ISOL 6 F 10 - 003431

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM003431 TERM TUBO ISOL 6 F 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629034310

Codice prodotto

BMM003431

Cod. produttore

003431

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

6 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 6 F 10