pagina iniziale

BM SPA - BMM003191 TERM TUBO ISOL 6 F 4 - 003191

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM003191 TERM TUBO ISOL 6 F 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 4

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629031913

Codice prodotto

BMM003191

Cod. produttore

003191

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

6 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

4

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 6 F 4