BM SPA - BMM001251 TERM TUBO ISOL 1,5 F 5 - 001251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 1.5 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 5
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629125117
Codice prodotto
BMM001251
Cod. produttore
001251
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
1.5 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
5
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato


