BM SPA - BMM001110770 CH.RULLINO C/IMP.MAX APERT. DX 8 CM 170 - 001110770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8054809370804
Codice prodotto
BMM001110770
Cod. produttore
001110770
Produttore
BMM
Maxi apertura delle ganasce Misure compatte La nuova chiave a rullino Beta 111CM con apertura maggiorata consente di avvitare e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganascia mobile, regolabile tramite rullino. Caratteristiche: ? Rotazione destrorsa ? Testa inclinata di 15? per manovrare anche negli spazi piu difficili ? Apertura maggiorata anche con lunghezza massima della chiave molto compatta ? Ingombro ridotto della testa a ganascia completamente aperta ? Doppia marcatura al laser in mm/pollici ? Teste cromate satinate per una migliore lettura della scala ? Finitura cromata satinata del corpo ? Realizzata in acciaio legato ad alte prestazioni per un'elevata resistenza meccanica alle torsioni ? Trattamenti termici dedicati per un'ottima resistenza all'usura ? Impugnatura rivestita per avere il massimo comfort e maggior presa ? Foro su impugnatura per appendere la chiave


