BM SPA - BMM001110415 CHIAVI RULLINO NERE ROTAZ SX 6 EN 150 - 001110415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8054809370743
Codice prodotto
BMM001110415
Cod. produttore
001110415
Produttore
BMM
La chiave a rullino Beta 111ER consente di avvitare e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganascia regolabile tramite rullino. Lo studio della nuova ergonomia ha permesso di avere una riduzione di peso del 20% per una chiave ancora piu leggera e maneggevole. Caratteristiche: ? Rotazione sinistrorsa ? Testa inclinata di 15? per manovrare anche negli spazi piu difficili ? Apertura della chiave maggiorata ? Ingombro ridotto della testa a ganascia completamente aperta ? Doppia marcatura al laser in mm/pollici per regolazioni accurate ? Teste cromate satinate per una migliore lettura della scala ? Finitura cromata satinata del corpo ? Realizzata in acciaio legato ad alte prestazioni per un'elevata resistenza meccanicaalle torsioni ? Trattamenti termici dedicati per un'ottima resistenza all'usura ? Impugnatura ampia per un maggiore comfort durante l'utilizzo ? Foro su impugnatura per appendere la chiave ? Conforme alla norma DIN 3117 - ISO 6787


