pagina iniziale

BM SPA - BMM001071 TERM TUBO ISOL 1,5 F 3 - 001071

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM001071 TERM TUBO ISOL 1,5 F 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 3

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629010710

Codice prodotto

BMM001071

Cod. produttore

001071

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

1.5 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

3

Isolato:

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 1,5 F 3