pagina iniziale

BM SPA - BMM000421041 CHIAVI COMBINATE 41 - 000421041

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809161648

Codice prodotto

BMM000421041

Cod. produttore

000421041

Produttore

BMM

La chiave combinata Beta 42 ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualità dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole. La nichel-cromatura assicura un\'alta resistenza alla corrosione. Il trattamento termico applicato conferisce alla chiave un\'elevata tenacità perciò, anche nel caso di uso improprio, la chiave si deforma evitando rotture improvvise garantendola massima sicurezza. Caratteristiche: • Forchetta inclinata di 15° per ridurre l\'angolo di ripresa • Poligono inclinato di 15° rispetto all\'asse per facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra è limitato • Lunghezza della chiave superiore rispetto agli standard di mercato che permette di ottenere coppie elevate con sforzo minore • Spessori della forchetta ridotti al minimo per intervenire facilmente anche in spazi ristretti • Realizzata in acciaio legato • Conforme alle normative UNI-ISO 7738 e DIN3113