pagina iniziale

BM SPA - BMMN1576 FASCETTE NERE 150X7,5 - N1576

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN1576 FASCETTE NERE 150X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 150 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629215764

Codice prodotto

BMMN1576

Cod. produttore

N1576

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

150 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 150X7,6