pagina iniziale

BM SPA - BMMB1025 FASCETTE NY NATUR 102X2,5 - B1025

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMB1025 FASCETTE NY NATUR 102X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629110250

Codice prodotto

BMMB1025

Cod. produttore

B1025

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 100X2,5