SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD318 REL.TERM.12-18A CL 10A EVLINK - LRD318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 12...18 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V
Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
3389119215466
Codice prodotto
SNRLRD318
Cod. produttore
LRD318
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
12...18 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta/installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Classe di intervento:
Classe 10 A
Ingresso funzione reset:
no
Funzione reset automatica:
sì
Tasto funzione reset:
sì

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC