pagina iniziale

BFT - BFT2611746 IGEA LB BT PER PORTE A LIBRO 24V - 2611746

SFY
copiacopia
BFT - BFT2611746 IGEA LB BT PER PORTE A LIBRO 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Peso max. del battente - 250 kg

  • Fine corsa - Interruttore di fine corsa interno

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908214829

Codice prodotto

BFT2611746

Cod. produttore

2611746

Produttore

SFY

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Peso max. del battente:

250 kg

Fine corsa:

Interruttore di fine corsa interno

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Marcia soft:

sì

Con comando del motore:

no

Motoriduttore elelttromeccanico per porte a libro tipo industriale, con massimo due pannelli per anta, , finecorsa elettromeccanico incorporato e sistema sblocco a cavo d'acciaio deportabile, capacità di sollevamento 250Kg, 24V.