pagina iniziale

BFT - BFT2611729 LUX LR APRIC.OLEOD.MT.4 230V50/60H BASE - 2611729

SFY
copiacopia
BFT - BFT2611729 LUX LR APRIC.OLEOD.MT.4 230V50/60H BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 4 mm

  • Peso max. del battente - 500 kg

  • Principio di azionamento - Idraulico

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908148155

Codice prodotto

BFT2611729

Cod. produttore

2611729

Produttore

SFY

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

4 mm

Peso max. del battente:

500 kg

Principio di azionamento:

Idraulico

Tensione del motore:

230 V

Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 4 m e 500 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 33 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura