BFT - BFT2601473 ELI AC A40 (220-230V 50/60HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908555953
Codice prodotto
BFT2601473
Cod. produttore
2601473
Produttore
SFY
Massima larghezza dell'anta:
4000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Tensione del motore:
230 V
Operatore elettromeccanico interrato 230 V per cancelli battenti fino a 4 m di lunghezza.


