pagina iniziale

BFT - BFT2601455 ELI BT A40 (24V) - 2601455

SFY
copiacopia
BFT - BFT2601455 ELI BT A40 (24V)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza max. del battente - 4000 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908556158

Codice prodotto

BFT2601455

Cod. produttore

2601455

Produttore

SFY

Larghezza max. del battente:

4000 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tensione del motore:

24 V

Operatore elettromeccanico interrato 24 V per cancelli battenti fino a 4 m di lunghezza.