pagina iniziale

BFT - BFT2601404 E5 BT A18 (24V) - 2601404

SFY
copiacopia
BFT - BFT2601404 E5 BT A18 (24V)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908551498

Codice prodotto

BFT2601404

Cod. produttore

2601404

Produttore

SFY

Operatore elettromeccanico carrabile compatto reversibile di minimo ingombro installabile su pilastri o colonne di soli 80mm di larghezza
Applicazione per ante carrabili fino a 1,8m di larghezza e fino a 100kg di peso
Operatore dotato di leva primaria, a cui va aggiunto il braccio articolato o la leva a slitta lunga (accessori)
Tecnologie:Tragitto Dinamico,24V,u-security,U-link,EasyAXS
Consigliata - THALIA BT A80 DUO - D114215 00002