pagina iniziale

BFT - BFT2600863 IGEA 230V PER CANCELLI A BATTENTE - 2600863

SFY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 2500 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Peso max. del battente - 250 kg

  • Fine corsa - Interruttore di fine corsa interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908171948

Codice prodotto

BFT2600863

Cod. produttore

2600863

Produttore

SFY

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

2500 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Peso max. del battente:

250 kg

Fine corsa:

Interruttore di fine corsa interno

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

sì

Con ferramenta per battente:

no

Operatore elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2.5 m di lunghezza.