pagina iniziale

BFT - BFT2600414 IGEA BT PER CANCELLI A BATTENTE 24V - 2600414

SFY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 2500 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Peso max. del battente - 250 kg

  • Fine corsa - Interruttore di fine corsa interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908202291

Codice prodotto

BFT2600414

Cod. produttore

2600414

Produttore

SFY

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

2500 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Peso max. del battente:

250 kg

Fine corsa:

Interruttore di fine corsa interno

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con comando del motore:

sì

Con ferramenta per palo:

sì

Con ferramenta per battente:

no

Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2.5 m di lunghezza.