pagina iniziale

BFT - BFT2600016 P4.5 APRIC.OLEOD. ANTA 4.5MT 230V 50HZ - 2600016

SFY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 4500 mm

  • Peso max. del battente - 500 kg

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908148261

Codice prodotto

BFT2600016

Cod. produttore

2600016

Produttore

SFY

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

4500 mm

Peso max. del battente:

500 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 4.5 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 28+rall. sec. Corsa utile 390 mm. angolo max 123 °.