pagina iniziale

BEURER - BUE76031 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI - 76031

copiacopia
BEURER - BUE76031 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di visualizzazione - Digitale

  • Colore di base - Argento

  • Analisi del grasso corporeo - sì

  • Max. capacità di carico - 180 kg

  • Analisi dell'acqua corporea - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125760311

Codice prodotto

BUE76031

Cod. produttore

76031

Produttore

BUE

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Colore di base:

Argento

Analisi del grasso corporeo:

sì

Max. capacità di carico:

180 kg

Analisi dell'acqua corporea:

sì

Suddivisione del valore misurato:

100 g

Materiale del gradino:

Vetro

Larghezza del gradino:

30 cm

Profondità del gradino:

30 cm

Alimentazione elettrica:

Batteria