BEURER - BUE76011 Fettanalysewaage b.180kg XXL-LCD 8Speich

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003518364
Codice prodotto
BUE76011
Cod. produttore
76011
Produttore
BUE
Stylische Waage mit praktischer Bluetooth Funktion, nklusive ''beurer HealthManager Pro'' App zum Download. Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluetooth-Reichweite nach Öffnen der App, Waage auch ohne App nutzbar dank Tasten, Mit titanbeschichteten Edelstahlelektroden, Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm, Mit extra großem Magic Display, Ziffernhöhe: 40 mm, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, BMI, weitere Werte in der App (metabolisches Alter, Kalorien, BMR/AMR,, Knochenmineralanteil), 5 Aktivitätsgrade, 8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung, Umstellung von kg/lb/st, Tragkraft: 180 kg


