pagina iniziale

BEURER - BUE75736 Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD- - 75736

copiacopia
BEURER - BUE75736 Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di visualizzazione - Digitale

  • Colore di base - Altro

  • Analisi del grasso corporeo - no

  • Max. capacità di carico - 180 kg

  • Analisi dell'acqua corporea - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125757366

Codice prodotto

BUE75736

Cod. produttore

75736

Produttore

BUE

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Colore di base:

Altro

Analisi del grasso corporeo:

no

Max. capacità di carico:

180 kg

Analisi dell'acqua corporea:

no

Suddivisione del valore misurato:

100 g

Materiale del gradino:

Vetro

Larghezza del gradino:

30 cm

Profondità del gradino:

30 cm

Alimentazione elettrica:

Batteria

Con funzione memoria:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

21 mm