BEURER - BUE73579 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XLLC - 73579

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del gradino - Vetro
Larghezza del gradino - 31 cm
Profondità del gradino - 31 cm
Tipo di visualizzazione - Digitale
Suddivisione del valore misurato - 100 g
Confezione
1 PZ
EAN
4211125735791
Codice prodotto
BUE73579
Cod. produttore
73579
Produttore
BUE
Materiale del gradino:
Vetro
Larghezza del gradino:
31 cm
Profondità del gradino:
31 cm
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Suddivisione del valore misurato:
100 g
Colore di base:
Bianco
Max. capacità di carico:
200 kg
Con funzione memoria:
no
Analisi del grasso corporeo:
no
Analisi dell'acqua corporea:
no
Alimentazione elettrica:
Batteria
Larghezza:
310 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
310 mm


