BEURER - BUE73576 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XXLL - 73576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del gradino - Vetro
Larghezza del gradino - 300 cm
Profondità del gradino - 35 cm
Tipo di visualizzazione - Digitale
Suddivisione del valore misurato - 100 g
Confezione
1 PZ
EAN
4211125735760
Codice prodotto
BUE73576
Cod. produttore
73576
Produttore
BUE
Materiale del gradino:
Vetro
Larghezza del gradino:
300 cm
Profondità del gradino:
35 cm
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Suddivisione del valore misurato:
100 g
Colore di base:
Nero
Max. capacità di carico:
200 kg
Con funzione memoria:
no
Analisi del grasso corporeo:
no
Analisi dell'acqua corporea:
no
Alimentazione elettrica:
Batteria
Larghezza:
300 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
350 mm