pagina iniziale

BEURER - BUE73574 Fettanalysewaage b.200kg Glas XL-LCD BMI - 73574

copiacopia
BEURER - BUE73574 Fettanalysewaage b.200kg Glas XL-LCD BMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di visualizzazione - Digitale

  • Colore di base - Nero

  • Analisi del grasso corporeo - sì

  • Max. capacità di carico - 200 kg

  • Analisi dell'acqua corporea - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125735746

Codice prodotto

BUE73574

Cod. produttore

73574

Produttore

BUE

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Colore di base:

Nero

Analisi del grasso corporeo:

sì

Max. capacità di carico:

200 kg

Analisi dell'acqua corporea:

sì

Suddivisione del valore misurato:

100 g

Materiale del gradino:

Vetro

Larghezza del gradino:

31 cm

Profondità del gradino:

31 cm

Alimentazione elettrica:

Batteria

Con funzione memoria:

sì

Larghezza:

310 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

310 mm