pagina iniziale

BEURER - BUE67804 Thermo-Hygrometer LCD Timer weiAŸ - 67804

copiacopia
BEURER - BUE67804 Thermo-Hygrometer LCD Timer weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - -10...50 °C

  • Misurazione dell'umidità relativa dell'aria - sì

  • Misurazione dell'umidità del materiale - no

  • Visualizzazione multipla - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125678043

Codice prodotto

BUE67804

Cod. produttore

67804

Produttore

BUE

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

-10...50 °C

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

sì

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Visualizzazione multipla:

sì

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no