pagina iniziale

BEURER - BUE64931 FuAŸmassagegerAt Shiatsu 50W 2St. Infra - 64931

copiacopia
BEURER - BUE64931 FuAŸmassagegerAt Shiatsu 50W 2St. Infra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Massaggiatore plantare

  • Numero di livelli di massaggio - 1

  • Numero di sensori elettronici - 0

  • Il calore infrarosso - no

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125649319

Codice prodotto

BUE64931

Cod. produttore

64931

Produttore

BUE

Modello:

Massaggiatore plantare

Numero di livelli di massaggio:

1

Numero di sensori elettronici:

0

Il calore infrarosso:

no

Colore base:

Altri

Potenza assorbita:

30 W