pagina iniziale

BEURER - BUE63850 FuAŸmassagebad 60W 3Funkt. Infrarot Vibr - 63850

copiacopia
BEURER - BUE63850 FuAŸmassagebad 60W 3Funkt. Infrarot Vibr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pediluvio con massaggio

  • Numero di stadi massaggio - 3

  • Calore a infrarossi - sì

  • Colore di base - Bianco

  • Assorbimento di potenza - 60 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125638504

Codice prodotto

BUE63850

Cod. produttore

63850

Produttore

BUE

Tipologia:

Pediluvio con massaggio

Numero di stadi massaggio:

3

Calore a infrarossi:

sì

Colore di base:

Bianco

Assorbimento di potenza:

60 W