pagina iniziale

BEURER - BUE63605 FuAŸmassagebad 120W heizbar Vibra Sprude - 63605

copiacopia
BEURER - BUE63605 FuAŸmassagebad 120W heizbar Vibra Sprude

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bagno massaggio piedi

  • Numero di livelli di massaggio - 2

  • Il calore infrarosso -

  • Colore base - Bianco

  • Potenza assorbita - 120 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125636050

Codice prodotto

BUE63605

Cod. produttore

63605

Produttore

BUE

Modello:

Bagno massaggio piedi

Numero di livelli di massaggio:

2

Il calore infrarosso:

Colore base:

Bianco

Potenza assorbita:

120 W