pagina iniziale

BEURER - BUE60211 Mesh Vernebler MundstA1/4ck Erwachsenen- - 60211

copiacopia
BEURER - BUE60211 Mesh Vernebler MundstA1/4ck Erwachsenen-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Numero di parti - 4

  • Adatto per apparecchio per la cura dei capelli - no

  • Adatto per apparecchio per l'igiene orale - no

  • Adatto per rasoio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125602116

Codice prodotto

BUE60211

Cod. produttore

60211

Produttore

BUE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Numero di parti:

4

Adatto per apparecchio per la cura dei capelli:

no

Adatto per apparecchio per l'igiene orale:

no

Adatto per rasoio:

no