pagina iniziale

BEURER - BUE59420 WarmluftstylingbA1/4rste 1000W 2Temp/Geb - 59420

copiacopia
BEURER - BUE59420 WarmluftstylingbA1/4rste 1000W 2Temp/Geb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ondulatore

  • Potenza allacciata - 1000 W

  • Colore di base - Altro

  • Numero di stadi di potenza - 2

  • Stadio di raffreddamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125594206

Codice prodotto

BUE59420

Cod. produttore

59420

Produttore

BUE

Tipologia:

Ondulatore

Potenza allacciata:

1000 W

Colore di base:

Altro

Numero di stadi di potenza:

2

Stadio di raffreddamento:

sì

Commutazione della tensione:

Automatico

Sensore:

no

Diffusore:

no

Larghezza:

95 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

400 mm