pagina iniziale

BEURER - BUE59418 HaarfAn 2000W 3Temp/Gebl Ionen Kaltst. - 59418

copiacopia
BEURER - BUE59418 HaarfAn 2000W 3Temp/Gebl Ionen Kaltst.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Asciugamani/asciugacapelli

  • Potenza allacciata - 2000 W

  • Colore di base - Altro

  • Numero di stadi di potenza - 3

  • Stadio di raffreddamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125594183

Codice prodotto

BUE59418

Cod. produttore

59418

Produttore

BUE

Tipologia:

Asciugamani/asciugacapelli

Potenza allacciata:

2000 W

Colore di base:

Altro

Numero di stadi di potenza:

3

Stadio di raffreddamento:

sì

Larghezza:

85 mm

Altezza:

286 mm

Profondità:

131 mm