pagina iniziale

BEURER - BUE59119 WarmluftstylingbA1/4rste 1000W 2St. 3Auf - 59119

copiacopia
BEURER - BUE59119 WarmluftstylingbA1/4rste 1000W 2St. 3Auf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Spazzola arricciacapelli

  • Potenza allacciata - 1000 W

  • Colore di base - Nero

  • Numero di stadi di potenza - 2

  • Stadio di raffreddamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125591199

Codice prodotto

BUE59119

Cod. produttore

59119

Produttore

BUE

Tipologia:

Spazzola arricciacapelli

Potenza allacciata:

1000 W

Colore di base:

Nero

Numero di stadi di potenza:

2

Stadio di raffreddamento:

sì

Regolazione continua della potenza:

no

Commutazione della tensione:

Senza

Numero di spazzole applicabili:

2

Sensore:

no

Diffusore:

no