pagina iniziale

BEURER - BUE59115 HaarfAn 2200W 3Temp/2Gebl AC Ion Protec - 59115

copiacopia
BEURER - BUE59115 HaarfAn 2200W 3Temp/2Gebl AC Ion Protec

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Asciugamani/asciugacapelli

  • Potenza allacciata - 2200 W

  • Colore di base - Nero

  • Numero di stadi di potenza - 3

  • Stadio di raffreddamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125591151

Codice prodotto

BUE59115

Cod. produttore

59115

Produttore

BUE

Tipologia:

Asciugamani/asciugacapelli

Potenza allacciata:

2200 W

Colore di base:

Nero

Numero di stadi di potenza:

3

Stadio di raffreddamento:

sì

Regolazione continua della potenza:

no

Commutazione della tensione:

Senza

Sensore:

sì

Diffusore:

sì