BEURER - BUE58921 Wake-up Light Akku/Netz Weckton Radio LC - 58921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di visualizzazione - Digitale
Impostazione dell'ora radiocontrollata - no
Controllo vocale - no
Interruzione del tono sveglia - Manuale
Con copertura protettiva - no
Confezione
1 PZ
EAN
4211125589219
Codice prodotto
BUE58921
Cod. produttore
58921
Produttore
BUE
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Impostazione dell'ora radiocontrollata:
no
Controllo vocale:
no
Interruzione del tono sveglia:
Manuale
Con copertura protettiva:
no
Colore di base:
Antracite


